Motion
CRFTS-PN209T

SEALMASTER
CRFTS-PN209T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10909784
N° MFRCRFTS-PN209T
Prix3,222.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTS-PN209T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10909784
N° MFRCRFTS-PN209T
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
Prix3,222.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461388150
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FEUILLES

Aperçu

Description du fabricant
717775 CRFTS-PN209T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté