Motion
712129
Alésage 1-3/4 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10910209
N° MFR712129
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage 1-3/4 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10910209
N° MFR712129
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    52100 Acier Phosphore plaqué nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Skwezloc concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord en acier inoxydable
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
712129 CRPS-PN28T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon