Motion
R 313812

SKF
R 313812

Anneau extérieur avec jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique radial, DI 202 mm, DI 260 mm, largeur 168 mm
N° D’ARTICLE MI10914100
N° MFRR 313812
Prix7,966.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
R 313812

Anneau extérieur avec jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique radial, DI 202 mm, DI 260 mm, largeur 168 mm
N° D’ARTICLE MI10914100
N° MFRR 313812
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
Prix7,966.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    202 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    168 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579527859
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • CUP_NON
    7316579527859

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR RBC4-0114 F AVEC JEU DE ROULEAUX ,