Motion
A-0404-MORB
A-0404-MORB 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 7/16-20 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité É.-U. - Bossage de joint torique mâle SAE - Série A
N° D’ARTICLE MI10914351
N° MFRA-0404-MORB
Prix9.52 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-0404-MORB 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 7/16-20 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité É.-U. - Bossage de joint torique mâle SAE - Série A
N° D’ARTICLE MI10914351
N° MFRA-0404-MORB
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
Prix9.52 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Homme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353093559
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité É.-U. - Bossage de joint torique mâle SAE - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353093559

Aperçu

Description du fabricant
A-0404-MORB MASCHIO SAE 7/16-20 TR 1/4 PO