Motion
A-0406-MSP9
Flexible de A-0406-MSP9 6.4 mm DI et raccords deux pièces GI Tube OD de 6 mm, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - Tuyauterie verticale métrique pour tube plié 90º - DIN 2353 - Série A
N° D’ARTICLE MI10914389
N° MFRA-0406-MSP9
Prix13.64 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de A-0406-MSP9 6.4 mm DI et raccords deux pièces GI Tube OD de 6 mm, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - Tuyauterie verticale métrique pour tube plié 90º - DIN 2353 - Série A
N° D’ARTICLE MI10914389
N° MFRA-0406-MSP9
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
Prix13.64 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Tuyau vertical
  • Numéro CUP du fabricant
    822353098752
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations internationales d’extrémité - Tube coudé métrique 90º tuyau vertical - DIN 2353 - Série A
  • CUP_NON
    822353098752

Aperçu

Description du fabricant
A-0406-MSP9 TUYAU DE SUPPORT MÉTRIQUE 90 DEG