Motion
A-0616-FMOL
A-0616-FMOL 3/8 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tube de 10 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège métrique à joint torique femelle pivotant 24º - Lumière DIN 3865 - Série A
N° D’ARTICLE MI10914564
N° MFRA-0616-FMOL
Prix13.00 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-0616-FMOL 3/8 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tube de 10 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège métrique à joint torique femelle pivotant 24º - Lumière DIN 3865 - Série A
N° D’ARTICLE MI10914564
N° MFRA-0616-FMOL
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
Prix13.00 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353159132
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations internationales d’extrémité - Siège métrique pivotant femelle avec joint torique 24º - Lumière DIN 3865 - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353159132

Aperçu

Description du fabricant
A-0616-FMOL METRC JOINT TORIQUE 24 DEG SIÈGE LIG