Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord16
- Taille de l’extrémité 11.0000 po
- Corps hexagonal0.9449 po
- Taille hexagonale24 mm
- Facteur de coupure du tuyau1.3620 po, 34.60 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Diamètre intérieur1.0000 po, 25.39 mm
- Taille1.0000 po
- Taille du filetage3/4-14
- Poids0.51 lb
- Largeur1.0630 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Type de connexionHomme
- Type de raccordHomme
- Style de fin 1Homme
- Sexe finalHomme
- Type de finNPTF mâle
- Type de raccordNPTF (scellant étanche)
- Numéro CUP du fabricant822353068458
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement60 °
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Siège mâle NPTF 60º - Série A
- Angle assis60 °
- StyleDroit
- Norme de filetageNPTF
- Type de filHomme
- TypeInserts pour raccords deux pièces
- CUP_NON822353068458