Motion
A-1616-MJIC
Extrémité du flexible – Matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po
N° D’ARTICLE MI10914964
N° MFRA-1616-MJIC
Prix22.59 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – Matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po
N° D’ARTICLE MI10914964
N° MFRA-1616-MJIC
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
Prix22.59 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type de raccord
    Homme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353069288
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Siège mâle JIC 37º - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353069288

Aperçu

Description du fabricant
A-1616-MJIC JIC SOLIDE MÂLE 37DEG 2.5 CM