Motion
A-1616-MNPT
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10914967
N° MFRA-1616-MNPT
Prix17.20 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10914967
N° MFRA-1616-MNPT
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
Prix17.20 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Corps hexagonal
    1.4173 po
  • Taille hexagonale
    36 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.7480 po, 44.39 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-11-1/2 NPTF
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur
    1.4170 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Type de connexion
    NPT
  • Type de raccord
    Homme
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin
    NPTF mâle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353068403
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    60 °
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Siège mâle NPTF 60º - Série A
  • Angle assis
    60 °
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353068403

Aperçu

Description du fabricant
SIÈGE MÂLE SOLIDE 60DEG A-1616-MNPT NPTF