Motion
A-1620-C624
A-1620-C624 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.13 po Raccords deux pièces à bride Q, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité internationales - 45º Bride à joint torique SAE J518 Code 62 - Série A
N° D’ARTICLE MI10914978
N° MFRA-1620-C624
Prix109.56 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-1620-C624 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.13 po Raccords deux pièces à bride Q, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité internationales - 45º Bride à joint torique SAE J518 Code 62 - Série A
N° D’ARTICLE MI10914978
N° MFRA-1620-C624
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
Prix109.56 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353090961
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique 45º SAE J518 Code 62 - Série A
  • CUP_NON
    822353090961
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
A-1620-C624 45 DEG BRIDE CODE 62