Motion
A1628-08X400
A1628-08X400 Kuri Tec® série A1628 1/2 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Flexible de pulvérisation renforcé en mélange de polyuréthane/PVC de 300 psi
N° D’ARTICLE MI10914995
N° MFRA1628-08X400
Prix2.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A1628-08X400 Kuri Tec® série A1628 1/2 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Flexible de pulvérisation renforcé en mélange de polyuréthane/PVC de 300 psi
N° D’ARTICLE MI10914995
N° MFRA1628-08X400
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
Prix2.80 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le noyau unique en mélange de PVC/polyuréthane offre une excellente résistance aux produits chimiques d’entretien de pelouse et de lutte antiparasitaire à base d’hydrocarbures. Renforcé avec du fil à haute résistance à la traction. Le revêtement côtelé en PVC procure une résistance à l’abrasion. Performance - Plus garantie de trois ans! Lutte contre les parasites
  • Application
    Pulvérisation antiparasitaire, pulvérisation agricole, pulvérisation commerciale de mauvaises herbes.
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC côtelé
  • Type de tuyau
    Flexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane 300 PSI
  • Numéro CUP du fabricant
    822353038086
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane série A1628 300 PSI
  • Type
    Flexible de pulvérisation renforcé
  • CUP_NON
    822353038086

Aperçu

Description du fabricant
A1628-08X400 JET PVC/PU GRIS 1/2 PO X 40
  • Extrêmement robuste et résistant aux plis. Cœur en mélange de PVC/polyuréthane - offre une meilleure résistance chimique que les tuyaux tout en PVC comparables. La couverture côtelée offre une excellente résistance à l’abrasion. 300 Pression de service PSI. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!