Motion
AL-C3020
Adaptateurs coudés et droits - 3 po x 2 po / 254 x 254 mm, corps en laiton, pièce B, accouplement x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI10915314
N° MFRAL-C3020
Prix90.33 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 3 po x 2 po / 254 x 254 mm, corps en laiton, pièce B, accouplement x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI10915314
N° MFRAL-C3020
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
Prix90.33 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3 po x 2 po
  • Taille
    3 x 2
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de raccord
    Coupleur x tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353161364
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie B
  • Types de produits
    Coupleur réducteur en aluminium x tige de tuyau
  • Type
    Coupleur réducteur x tige de tuyau
  • CUP_NON
    822353161364
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
PIÈCE EN ALUMINIUM AL-C3020 C COUPLEUR 3" X 2"
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif