Spécifications
Dimensions
- Taille2 po
- Poids7.35 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de finCoupleur femelle
- Numéro CUP du fabricant822353110683
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsCapuchons antipoussière CC en aluminium
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353110683
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po 5 po et 8 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l'interchangeabilité Les coupleurs femelles de 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés dans la norme Mil Specs Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec des poignées de verrouillage de 4 po, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance élevée à la traction, léger et rigide Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf les tiges de tuyau de 1/2 po spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex Raccords en aluminium fournis avec des poignées en laiton qui réduisent l’usure des pièces de raccordement