Motion
APS200
Accessoires à déconnexion rapide - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI10915376
N° MFRAPS200
Prix47.74 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoires à déconnexion rapide - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI10915376
N° MFRAPS200
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
Prix47.74 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2 po
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La crépine de plaque en aluminium est conçue pour s’enfiler dans le bas d’un coupleur femelle NPT à action rapide. Il protège les pompes et autres équipements contre les contaminants importants. La conception de la goupille de poignée « Easy Grip » permet un assemblage facile.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353167229
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Crépines de plaque en aluminium (filets NPT)
  • Type
    Crépine de plaque
  • CUP_NON
    822353167229

Aperçu

Description du fabricant
CRÉPINE DE PLAQUE EN ALUMINIUM APS200 2"