Spécifications
Dimensions
- Taille3 po
- Poids0.088 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa crépine de plaque en aluminium est conçue pour s’enfiler dans le bas d’un coupleur femelle NPT à action rapide. Il protège les pompes et autres équipements contre les contaminants importants. La conception de la goupille de poignée « Easy Grip » permet un assemblage facile.
- Numéro CUP du fabricant822353161791
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Types de produitsCrépines de plaque en aluminium (filets NPT)
- TypeCrépine de plaque
- CUP_NON822353161791