Motion
B-0404-FBPO
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915410
N° MFRB-0404-FBPO
Prix10.89 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915410
N° MFRB-0404-FBPO
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
Prix10.89 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4-19
  • Corps hexagonal
    0.7480 po
  • Taille hexagonale
    0.7480 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.6300 po, 16 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille SAE
    -4
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-19
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    0.7480 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Type de connexion
    BSPP
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    BSPP (G)
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    BSPP (parallèle)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-0404-FBPO
  • Numéro CUP du fabricant
    822353185698
  • Angle d’accouplement
    60 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Cône BSPP femelle 60° avec joint torique
  • Type de joint
    BSPP parallèle (mécanique)
  • Angle assis
    60 °
  • Normes respectées
    BSPP
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Écrou pivotant
  • Angle de filetage
    55 °
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Type de fil
    BSPP
  • CUP_NON
    822353185698

Aperçu

Description du fabricant
B-0404-FBPO BSP FEM TUYAU CONIQUE 60 DG