Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Extrémité 2 Taille0.2500 po
- Corps hexagonal0.7480 po
- Taille hexagonale0.7480 po
- Facteur de coupure du tuyau17.30 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Taille du filetage1/4-19 BSPP
- Poids0.18 lb
- Largeur0.7480 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Type de connexionBSPP
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1BSPP
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsBSPP (G)
- Type de raccordBSPP (parallèle)
- Numéro de catalogue du fabricantB-0604-FBPO
- Numéro CUP du fabricant822353185728
- Angle d’accouplement60 °
- Emplacement du joint toriquePivot femelle
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsCône BSPP femelle 60° avec joint torique
- Type de jointBSPP parallèle (mécanique)
- Angle assis60 °
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Angle de filetage55 °
- Norme de filetageBSPP
- Type de filBSPP
- CUP_NON822353185728