Motion
B-0606-FOFS
Extrémité de tuyau - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10915550
N° MFRB-0606-FOFS
Prix16.76 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10915550
N° MFRB-0606-FOFS
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
Prix16.76 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    06
  • Taille de l’extrémité 1
    0.6875 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.3750 po
  • Corps hexagonal
    0.8661 po
  • Taille hexagonale
    22 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    06
  • Diamètre du tuyau
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Taille
    0.6875 po
  • Taille du filetage
    11/16-16
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    0.8661 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ORFS
  • Type de connexion
    Femme
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Femme
  • Famille de raccords
    Joint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
  • Type de raccord
    Joint torique (ORFS)
  • Numéro CUP du fabricant
    822353184363
  • Types de produits
    ORFS femelle avec tige hexagonale
  • Type de joint
    Joint torique (ORFS)
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    ORFS
  • Type de fil
    Femme
  • Type
    Raccord femelle ORFS
  • CUP_NON
    822353184363

Aperçu

Description du fabricant
B-0606-FOFS OUFS FEMELLE POUR FLEXIBLE BRD