Motion
B-0608-FJDH
Extrémité du flexible - 3/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915573
N° MFRB-0608-FJDH
Prix13.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 3/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915573
N° MFRB-0608-FJDH
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
Prix13.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    0.3750 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4-16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Taille SAE
    -6
  • Taille
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • Numéro CUP du fabricant
    822353184134
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    JIC
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • CUP_NON
    822353184134

Aperçu

Description du fabricant
B-0608-FJDH JIC 37 DEG FEM DBL HEX BRD H