Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.3940 po
- Taille du tableau de bord06
- Taille de l’extrémité 10.3940 po
- Extrémité 2 Taille0.3940 po
- Facteur de coupure du tuyau1.1900 po, 30.30 mm
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- ConfigurationDroit
- Type de connexionDroit
- Type de raccordDroit
- Style de fin 1Droit
- Famille de raccordsDIN 2353 / ISO 8434-1
- Forme d’ajustementDroit
- Numéro CUP du fabricant822353187173
- Types de produitsTuyau vertical droit métrique DIN 2353
- Normes respectéesDIN 2353
- StyleDroit
- Type de filDroit
- TypeTuyau vertical droit
- CUP_NON822353187173