Motion
B-0622-FMOL
Extrémité du flexible - 3/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915613
N° MFRB-0622-FMOL
Prix20.21 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 3/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915613
N° MFRB-0622-FMOL
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
Prix20.21 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5910 po
  • Taille du tableau de bord
    06
  • Taille de l’extrémité 1
    0.3740 po
  • Extrémité 2 Taille
    22x1.5
  • Corps hexagonal
    0.9449 po
  • Taille hexagonale
    24 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.0800 po, 27.39 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    06
  • Diamètre du tuyau
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Taille
    9.50 mm
  • Taille du filetage
    M22 x 1.5
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur
    1.0630 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Type de connexion
    Voyant métrique DIN 24°
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Voyant métrique DIN 24°
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    DIN 2353 / ISO 8434-1
  • Type de raccord
    métrique DIN lourd
  • Numéro CUP du fabricant
    822353186510
  • Angle d’accouplement
    24 °
  • Types de produits
    Cône femelle métrique 24° avec joint torique - DIN pâle 3865
  • Type de joint
    DIN 24 °Cône
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    DIN 3865
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    Métrique
  • Type de fil
    DIN métrique 24 °Lumière
  • CUP_NON
    822353186510

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURNANT FEMELLE B-0622-FMOL MÉTRIQUE