Motion
B-0808-C629
B-0808-C629 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 1/2 po Bride 90º Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915631
N° MFRB-0808-C629
Prix77.09 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-0808-C629 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 1/2 po Bride 90º Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915631
N° MFRB-0808-C629
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
Prix77.09 $/pc

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185353
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Types de produits
    90° Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
  • CUP_NON
    822353185353
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-0808-C629 90 DG CODE DE BRIDE 62 BRD HOS