Motion
B-0808-FBFS
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915634
N° MFRB-0808-FBFS
Prix26.98 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915634
N° MFRB-0808-FBFS
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
Prix26.98 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    08
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2-14
  • Corps hexagonal
    0.9449 po
  • Taille hexagonale
    24 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    21.60 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-14
  • Poids
    0.30 lb
  • Largeur
    1.0630 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Type de connexion
    BSPP
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    BSPP (G)
  • Numéro CUP du fabricant
    822353186213
  • Types de produits
    Siège plat femelle BSPP
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Type de fil
    BSPP
  • Type
    Siège plat femelle BSPP
  • CUP_NON
    822353186213

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU BRD À SIÈGE PLAT FEM B-0808-FBFS BSPP