Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord08
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre du tuyau0.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur1/2 po, 12.69 mm
- Taille SAE-08
- Poids0.56 lb
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Code 62 Bride
- Type de connexionCode 62 Bride
- Style de fin 1Code 62 Bride
- Famille de raccordsCode 62 Bride
- Type de raccordCode 62 Bride
- Numéro CUP du fabricant822353185230
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Pression de service maximale6000 psi, 413.685 bars
- Types de produitsBride SAE 6000 PSI J518 Code 62
- Type de jointCode 62 Bride
- Normes respectéesSAE J518
- StyleDroit
- Norme de filetageCode 62 Bride
- Type de filCode 62 Bride
- TypeBride
- CUP_NON822353185230
- Pression de service6000 psi