Motion
B-0812-FBPO
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915691
N° MFRB-0812-FBPO
Prix29.79 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915691
N° MFRB-0812-FBPO
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
Prix29.79 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Corps hexagonal
    1.2598 po
  • Taille hexagonale
    32 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    22 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 BSPP
  • Poids
    0.41 lb
  • Largeur
    1.2598 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Type de connexion
    BSPP
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    BSPP (G)
  • Type de raccord
    BSPP (parallèle)
  • Numéro CUP du fabricant
    822353185773
  • Angle d’accouplement
    60 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Cône BSPP femelle 60° avec joint torique
  • Angle assis
    60 °
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Écrou pivotant
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Type de fil
    BSPP
  • CUP_NON
    822353185773

Aperçu

Description du fabricant
B-0812-FBPO BSP FEM TUYAU CONIQUE 60 DG