Motion
B-1230-FMOL
B-1230-FMOL Diamètre intérieur du tuyau de 19.0 mm et 30x2.0 Diamètre de filetage F x Pas métrique femelle 24º Cône avec joint torique - Dimin. pâle 3865
N° D’ARTICLE MI10915846
N° MFRB-1230-FMOL
Prix42.09 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1230-FMOL Diamètre intérieur du tuyau de 19.0 mm et 30x2.0 Diamètre de filetage F x Pas métrique femelle 24º Cône avec joint torique - Dimin. pâle 3865
N° D’ARTICLE MI10915846
N° MFRB-1230-FMOL
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
Prix42.09 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type de raccord
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353186558
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Cône femelle métrique 24° avec joint torique - DIN pâle 3865
  • Normes respectées
    DIN 3865
  • CUP_NON
    822353186558

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURNANT FEMELLE B-1230-FMOL MÉTRIQUE