Spécifications
Dimensions
- Taille1/2 po-oz
- Poids0.22 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes boulons, rondelles et joints toriques ne sont pas inclus.
- Numéro CUP du fabricant822353091135
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Pinces à bride fendue SAE J518 Code 61 - 3000 PSI (2 moitiés/pièces par 1 pièce) - Série C61SF
- TypeBride fendue
- CUP_NON822353091135
- Pression de service3000 psi