Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2 1/2 po, 63.5 mm
- Longueur100 pi
- Diamètre extérieur2.81 po, 71.3 mm
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- CaractéristiquesApprouvé MSHA - Conforme aux exigences de l’administration du département du Travail des États-Unis en matière de résistance aux flammes pour une utilisation dans les mines pour la protection des faisceaux de tuyaux. Facultatif, commande spéciale, hélice de couleur rouge ou verte également approuvée. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate
- Numéro CUP du fabricant822353075418
- MatérielPVC
- Température de fonctionnement maximale150 oF
- Température de fonctionnement min.-4 oF
- Plage de température de fonctionnement-4 oF À 150 oF
- Types de produitsTuyau de protection de gaine et de couvercle en PVC série CG .
- TypeConduits
- CUP_NON822353075418