Motion
CRF-CS10112
Extrémité du flexible – Matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po
N° D’ARTICLE MI10916285
N° MFRCRF-CS10112
Prix19.27 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – Matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po
N° D’ARTICLE MI10916285
N° MFRCRF-CS10112
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
Prix19.27 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    2.2900 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ferrules conçues pour être utilisées avec des raccords dotés de colliers de verrouillage, acier zingué, AISI 1008, style à sertir
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Type de connexion
    Ferrule
  • Style de fin 1
    Ferrule
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Ferrule
  • Type de fil
    Ferrule
  • Type
    Sertissage
  • CUP_NON
    822353187821

Aperçu

Description du fabricant
CRF-CS10112 BAGUE DE SERTISSAGE CS 1-3/4" DI