Motion
CRF-SS15200
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI10916374
N° MFRCRF-SS15200
Prix25.37 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI10916374
N° MFRCRF-SS15200
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
Prix25.37 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Longueur
    2.3600 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sertissage
  • Type de connexion
    Ferrule
  • Style de fin 1
    Ferrule
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Ferrule
  • Normes respectées
    ASTM A666
  • Type de fil
    Ferrule
  • Type
    Sertissage
  • CUP_NON
    822353169421

Aperçu

Description du fabricant
CRF-SS15200 BAGUE DE SERTISSAGE ACIER INOXYDABLE 2" DI