Motion
D-1620-C614
D-1620-C614 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.00 po Q Bride 45º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10916954
N° MFRD-1620-C614
Prix114.47 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-1620-C614 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.00 po Q Bride 45º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10916954
N° MFRD-1620-C614
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
Prix114.47 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353084779
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Types de produits
    45° Bride de joint torique SAE J518 Code 61
  • CUP_NON
    822353084779
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-1620-C614 45 BRIDE CDE 61 R1AT-R2AT-R