Motion
D-2020-C614
D-2020-C614 1 1/4 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.00 po Q Bride 45º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917050
N° MFRD-2020-C614
Prix156.99 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-2020-C614 1 1/4 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.00 po Q Bride 45º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917050
N° MFRD-2020-C614

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.99 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353084786
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Types de produits
    45° Bride de joint torique SAE J518 Code 61
  • CUP_NON
    822353084786
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-2020-C614 45 BRIDE CDE 61 R1AT-R2AT-R