Spécifications
Dimensions
- Taille4
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur femelle x coupleur à filetage mâle
- Numéro CUP du fabricant822353190913
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Types de produitsCoupleur coudé en aluminium x adaptateur 45 degrés
- CUP_NON822353190913
- Pression de service150 psi