Motion
DD90-AL600
DD90-AL600 6 po. Coupleur coudé en aluminium x coupleur 90 degrés
N° D’ARTICLE MI10917256
N° MFRDD90-AL600
Prix888.23 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DD90-AL600 6 po. Coupleur coudé en aluminium x coupleur 90 degrés
N° D’ARTICLE MI10917256
N° MFRDD90-AL600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix888.23 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353190883
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Types de produits
    Coupleur coudé en aluminium x coupleur 90 degrés
  • CUP_NON
    822353190883
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
DD90-AL600 ALUMINIUM DD 90 DEG FXF 6"