Motion
EDW-500X20
EDW-500X20 TigerDuct , série Extendo-Duct® 5 po Flexible de conduit d’air renforcé en polypropylène/fils métalliques DI EDW
N° D’ARTICLE MI10917365
N° MFREDW-500X20
Prix15.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EDW-500X20 TigerDuct , série Extendo-Duct® 5 po Flexible de conduit d’air renforcé en polypropylène/fils métalliques DI EDW
N° D’ARTICLE MI10917365
N° MFREDW-500X20
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
Prix15.53 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Climatisation, systèmes de refroidissement localisé et de chauffage, évacuation des fumées de produits chimiques et de salles blanches, conduits, ventilation et élimination des fumées, contrôle de la poussière, non destiné à la manipulation de liquides, applications d’équipement d’origine
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Tube en polypropylène - Le matériau en polypropylène inerte ne produit aucun dégazage et résiste à une grande variété de fumées chimiques, ce qui le rend idéal pour une grande variété d’applications de salles blanches et d’échappement de fumées. Extensible et Contractible – Le tuyau s’étend facilement et peut être contracté jusqu’à environ un tiers de la pleine longueur pour le stockage, l’expédition ou lorsque la pleine longueur n’est pas requise. Autoportant - La construction unique permet au tuyau de conserver sa forme et de se soutenir une fois positionné. Steel Wire Helix - Le fil d'acier revêtu offre une résistance et permet une utilisation à des températures plus élevées sans risque de déformation du tuyau. Bien adapté aux applications à cycle élevé. Construction à verrouillage - Deux sections peuvent être jointes en les tournant ensemble. Aucun marchand requis. Sans phtalate.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353010426
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau de conduit d’air renforcé en polypropylène/fils métalliques EDW
  • Style
    Tuyau de conduit autoportant
  • Type
    Tuyau de conduit
  • CUP_NON
    822353010426

Aperçu

Description du fabricant
EDW-500X20 TUYAU EXTENSIBLE BLANC 5"X20