Motion
F27MCRX100
F27MCRX100 « Flexible spa » FMCR , série 1 po Tuyau d’aspiration en PVC de longueur standard et de 100 pi de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10917617
N° MFRF27MCRX100
Prix3.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F27MCRX100 « Flexible spa » FMCR , série 1 po Tuyau d’aspiration en PVC de longueur standard et de 100 pi de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10917617
N° MFRF27MCRX100
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
Prix3.78 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Crème
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Couramment appelé « tuyau flexible »
  • Numéro CUP du fabricant
    822353022788
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de spa Tuyau d’aspiration en PVC FMCR de la série
  • Applications typiques
    Conduites d’évacuation, plomberie de spa, de piscine et de spa
  • CUP_NON
    822353022788
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
F27MCRX100 SPA TIGERFLEX 1 PO X100 PI CRÈME
  • D.E. contrôlé avec précision - Conçu pour être collé dans les raccords en PVC Schedule 40 . Installation facile - Idéal pour travailler dans des espaces confinés. Permet aux installateurs de faire des virages serrés et en douceur. Nécessite moins de raccords que les tuyaux rigides lors de la plomberie d’un spa ou d’un spa normal.