Motion
FNS200
Accessoires à déconnexion rapide - Matériau en acier inoxydable de type 304
N° D’ARTICLE MI10917721
N° MFRFNS200
Prix24.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoires à déconnexion rapide - Matériau en acier inoxydable de type 304
N° D’ARTICLE MI10917721
N° MFRFNS200
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
Prix24.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La crépine en entonnoir est faite d’acier inoxydable 304 et offre une conception unique en une pièce qui comprend un joint d’étanchéité Buna préfixé pour une meilleure étanchéité et une facilité d’assemblage. Il est conçu pour être utilisé avec des raccords femelles à action rapide.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353167762
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable de type 304
  • Types de produits
    Crépine d’entonnoir
  • Type
    Crépine d’entonnoir
  • CUP_NON
    822353167762

Aperçu

Description du fabricant
CRÉPINE À ENTONNOIR FNS200 2 PO 304 SS