Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353077887
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCouvercle de mise à la terre Boyau de manutention de matériaux doublé de polyuréthane robuste série GC-C
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Applications typiquesManipulation des matériaux – livraison d’abrasifs, de déchiquetage, d’écorce, d’éclats de bois et d’autres matériaux de revêtement, livraison de sols, de graines et de compost
- CUP_NON822353077887
- Pression de service15 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente sans phtalate - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Permet un déroulement et un enroulement plus faciles sur les enrouleurs de flexible. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.