Motion
SEAU SYN-FG SDO 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-FG SDO 5GAL PAIL

Graisse SYN-FG SDO – Composition de fluide à base synthétique, taille de 5 gal, contenant de seau, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI10917853
N° MFRSYN-FG SDO 5GAL PAIL
Price$458.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-FG SDO 5GAL PAIL

Graisse SYN-FG SDO – Composition de fluide à base synthétique, taille de 5 gal, contenant de seau, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI10917853
N° MFRSYN-FG SDO 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix458.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    1 an
  • Poids
    48 lb

Details

  • Application
    Chaînes, glissières, roulements, cames, rails, voies, cylindres pneumatiques, engrenages nus, fixations, lames de trancheuse et de nombreux autres composants de machines lubrifiées sur les machines d’emballage/de traitement des aliments et des produits pharmaceutiques
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    450 °F
  • Point d’éclair
    232°C/450 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215557004
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    5309
  • Type d’huile
    Polyalkylène glycol
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYN-FG SDO
  • CUP_NON
    089215557004

Aperçu

Description du fabricant
L0570-060 SYN-FG SDO, SEAU DE 5 GAL SYNTHÉTISEUR
  • Enregistré NSF H1
  • Dissout le sucre, Lubrifie et prévient l’accumulation de sucre

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif