Motion
GTG300X100
Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 5 psi, type de tuyau de manutention, matériau de couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI10917924
N° MFRGTG300X100
Prix7.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 5 psi, type de tuyau de manutention, matériau de couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI10917924
N° MFRGTG300X100
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
Votre prix7.62 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353059227
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de conduite/maniabilité du matériel en PVC GTG de série .
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Protection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
  • CUP_NON
    822353059227
  • Pression de service
    5 psi

Aperçu

Description du fabricant
GTG300X100 TIGERFLEX GTG GRIS 3 PO X 100 PI
  • Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube antimicrobien - Empêche la croissance des bactéries, des champignons, des moisissures et des levures. Sans phtalate