Motion
IS800X300
Tuyau industriel - 8 po de diamètre intérieur, pression de service de 70 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI10918316
N° MFRIS800X300
Prix26.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 8 po de diamètre intérieur, pression de service de 70 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI10918316
N° MFRIS800X300
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
Prix26.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste de première qualité
  • Couleur
    Rouge brique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Type de tuyau
    Tuyau de décharge d’eau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353060032
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyaux d’évacuation d’eau à plat en PVC Ironsides
  • Applications typiques
    Agriculture, construction, industrie, mines, carrière
  • CUP_NON
    822353060032
  • Pression de service
    70 psi

Aperçu

Description du fabricant
IS800X300 DISCH ROUGE IRONSIDES 8"X300'
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Construction robuste de première qualité - Notre tuyau plat en PVC le plus durable. Conçu pour les applications nécessitant des pressions de service plus élevées. Accepté par la MSHA - Flexible accepté par la U.S. Department of Labor’s Mine Safety and Health Administration comme ayant satisfait aux critères d’acceptation des produits pris dans les mines souterraines en cas d’incendie intérimaire, acceptation n° IC-218/3. Résistant aux rayons UV - Le tuyau résiste aux dommages qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV, ce qui permet une utilisation extérieure prolongée. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.