Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesNos composés de PVC flexible de haute qualité sont mélangés de manière unique pour donner à ce tuyau l’apparence et la sensation d’un tuyau en caoutchouc comparable et rester flexible à basse température. Sa légèreté en fait un tuyau idéal pour les applications d’outils pneumatiques.
- CouleurGris
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé de PVC
- Numéro CUP du fabricant822353043080
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d’air et d’eau tout usage POLYAIR® série K1138
- Applications typiquesIdéal pour les applications en usine nécessitant un codage couleur des conduites d’alimentation en boyaux., Transfert d’air, d’eau et de produits chimiques solubles dans l’eau douce., Applications extérieures nécessitant un boyau à basse température., Conduite d’alimentation d’air générale pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture., Tuyau de pulvérisation à basse pression pour les produits chimiques solubles dans l’eau.
- CUP_NON822353043080
- Pression de service300 psi
Aperçu
- U.V. et résistant aux intempéries. Excellente flexibilité par temps froid. Facilement enroulé après utilisation. Résistance moyenne/élevée à l’huile, conforme à la désignation de classe B de l’ARPM. Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Longueurs en une seule pièce. Résistance chimique du PVC. Matériaux sans silicone conformes à la norme RoHS(16). Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!