Motion
K1138-16X300
K1138-16X300 POLYAIR® Série K1138 1.406 po Diamètre extérieur nominal et tuyau d’air et d’eau polyvalent de longueur standard de 300 pi
N° D’ARTICLE MI10918355
N° MFRK1138-16X300
Prix4.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K1138-16X300 POLYAIR® Série K1138 1.406 po Diamètre extérieur nominal et tuyau d’air et d’eau polyvalent de longueur standard de 300 pi
N° D’ARTICLE MI10918355
N° MFRK1138-16X300
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
Prix4.40 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos composés de PVC flexible de haute qualité sont mélangés de manière unique pour donner à ce tuyau l’apparence et la sensation d’un tuyau en caoutchouc comparable et rester flexible à basse température. Sa légèreté en fait un tuyau idéal pour les applications d’outils pneumatiques.
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353043196
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d’air et d’eau tout usage POLYAIR® série K1138
  • Applications typiques
    Idéal pour les applications en usine nécessitant un codage couleur des conduites d’alimentation en boyaux., Transfert d’air, d’eau et de produits chimiques solubles dans l’eau douce., Applications extérieures nécessitant un boyau à basse température., Conduite d’alimentation d’air générale pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture., Tuyau de pulvérisation à basse pression pour les produits chimiques solubles dans l’eau.
  • CUP_NON
    822353043196
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
K1138-16X300 FLEXIBLE POLYAIR GRIS 1PO X300' R
  • U.V. et résistant aux intempéries. Excellente flexibilité par temps froid. Facilement enroulé après utilisation. Résistance moyenne/élevée à l’huile, conforme à la désignation de classe B de l’ARPM. Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Longueurs en une seule pièce. Résistance chimique du PVC. Matériaux sans silicone conformes à la norme RoHS(16). Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!