Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau d’air et d’eau en PVC à usage général pour les applications en usine et à l’extérieur dans des conditions climatiques tempérées.
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé de PVC
- Numéro CUP du fabricant822353042120
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d'air et d'eau en PVC à usage général, série K1156
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
- CUP_NON822353042120
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Économique, flexible et léger. Excellente résistance à l’abrasion. U.V. et résistant aux intempéries. Couvercle non marquant piqué par broche. Noyau et couvercle sans silicone. Conforme à la désignation de classe B de RMA pour une résistance moyenne/élevée à l’huile. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!