Motion
K4131-08X400
K4131-08X400 Kuri Tec® série K4131 1/2 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 psi
N° D’ARTICLE MI10918446
N° MFRK4131-08X400
Prix2.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K4131-08X400 Kuri Tec® série K4131 1/2 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 psi
N° D’ARTICLE MI10918446
N° MFRK4131-08X400
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
Prix2.67 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyaux de pulvérisation d’excellente qualité fabriqués avec des composés de PVC de première qualité, idéalement adaptés aux applications de pulvérisation sur pelouse et ornementale utilisant des produits chimiques en poudre pouvant être mouillés. (Non recommandé pour les applications de pulvérisation d’arbres à haute pression.) Performance - Plus garantie de trois ans! Pulvérisation de produits antiparasitaires et de pelouse!
  • Application
    Pulvérisation de pelouse, pulvérisation agricole, pulvérisation de vignoble, pulvérisation de pépinière, lavage de bâtiment.
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC côtelé
  • Type de tuyau
    Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 lb/po2
  • Numéro CUP du fabricant
    822353038529
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC série K4131 600 PSI
  • Type
    Tuyau renforcé
  • CUP_NON
    822353038529

Aperçu

Description du fabricant
K4131-08X400 JAUNE 600# TUYAU EN PVC 1/2"X4