Motion
K7000-10X200
Tubulure - DI 0.63 po, DI 0.86 po, longueur 200 pi
N° D’ARTICLE MI10918471
N° MFRK7000-10X200
Prix4.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - DI 0.63 po, DI 0.86 po, longueur 200 pi
N° D’ARTICLE MI10918471
N° MFRK7000-10X200
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
Prix4.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.63 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.86 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en PVC antistatique spécialement formulée pour le chargement d’agents de sablage de nitrate d’ammonium/carburant utilisés dans les industries minière et de la construction.
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353062074
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 150 oF
  • Types de produits
    Tubulure de sablage antistatique série K7000
  • Normes respectées
    Sans phtalate
  • Style
    Tube de sablage antistatique pour l’exploitation minière et la construction
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353062074

Aperçu

Description du fabricant
K7000-10X200 K7000 FLEXIBLE ANTISTATIQUE 5/8"X2
  • Déchargement en vrac d’agents de sablage de nitrate d’ammonium/carburant dans des trous de petit diamètre.
  • Utilisé avec succès depuis des années avec les chargeurs de trou de sablage, les chargeurs intermédiaires et l'Anoloader Penberthy d'Orica.
  • Exploitation minière et dynamitage des chantiers de construction.