Motion
K9593-24X50
K9593-24X50 Kuri Tec - Huile K-Tough - K9593 1.50 po D.I. nominal et tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé à fil haute pression de 50 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918505
N° MFRK9593-24X50
Prix30.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K9593-24X50 Kuri Tec - Huile K-Tough - K9593 1.50 po D.I. nominal et tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé à fil haute pression de 50 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918505
N° MFRK9593-24X50
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
Prix30.60 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Amérique du Nord
  • Numéro CUP du fabricant
    822353197912
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Kuri Tec - Huile K-Tough - Câble haute pression résistant à l'huile série K9593 et tuyau d'aspiration et de refoulement renforcé en fil
  • Applications typiques
    Usines par lots, applications à flexion constante, manipulation de produits chimiques liquides (consultez le guide de résistance chimique en PVC Kuri Tec pour la pertinence), applications minières (MSHA), transport d’eau dans les champs pétroliers, aspiration et décharge d’eau et de boues, camions-citernes, transfert de pétrole et autres produits à base d’huile
  • CUP_NON
    822353197912
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
K9593-24X50 K9593 K-HUILE ROBUSTE 1-1/2"X50
  • Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA. Cote de pression accrue - Nouvelle construction robuste qui donne un produit très durable, conçu pour les applications intérieures et extérieures exigeantes. Flexibilité supérieure - Plus flexible que les autres tuyaux similaires pour une facilité d'utilisation. Haute résistance au cycle - Conçu pour résister aux dommages causés par les applications à flexion constante. Couvercle résistant à l’abrasion – Résiste à l’usure causée par le traîneau sur les surfaces rugueuses. Dissipateur d’électricité statique - Le fil d’acier aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue (ce produit est conçu pour aider à dissiper l’électricité statique lorsque le fil métallique est correctement connecté à la terre par le raccord ou d’autres moyens.) Résistant à l’huile – Conforme à la classe A de l’ARPM (résistance élevée à l’huile). Fabriqué en Amérique du Nord