Motion
LLRD-MM04X100

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM04X100

Série LLRD 1/4 po DI du tuyau et 100 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918891
N° MFRLLRD-MM04X100
Prix294.31 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM04X100

Série LLRD 1/4 po DI du tuyau et 100 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918891
N° MFRLLRD-MM04X100
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
Prix294.31 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    822353159576
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE LATÉRALE LLRD-MM04X100 1/4 PO 5K PSI 100FT