Motion
LLRD-MM04X300

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM04X300

Série LLRD 1/4 po DI du tuyau et 300 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918894
N° MFRLLRD-MM04X300
Prix719.19 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM04X300

Série LLRD 1/4 po DI du tuyau et 300 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918894
N° MFRLLRD-MM04X300
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
Prix719.19 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    822353173671
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE LATÉRALE LLRD-MM04X300 1/4 PO 5K PSI 300FT