Motion
LLRD-MM04X50
Série LLRD 1/4 po DI du tuyau et 5 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918895
N° MFRLLRD-MM04X50
Prix176.64 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série LLRD 1/4 po DI du tuyau et 5 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918895
N° MFRLLRD-MM04X50
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
Prix176.64 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    822353211588
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE DE LATENCE DE LLRD-MM04X50 1/4 PO 5K PSI 50FT M